Beli gas detector honeywell di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HONEYWELL Portable Gas Detector (Pendeteksi Gas Genggam)
    Mulai

    Rp8.799.900

    HONEYWELL Portable Gas Detector (Pendeteksi Gas Genggam)
    Deskripsi:
    Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
    atribut:
    • Alert Type: Light; Sound; Vibration
    • Communication Technology: Bluetooth
    • Display Type: Digital
    • Housing Color: Yellow
    • Included Battery Type: Rechargeable Lithium
    • Includes Pump: No
    • Includes_Combined: Probe No
    • Power Source: Battery
    • Sub-Brand [NEW]: BW
    • Temperature Code: T4
  2. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

  3. HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Deskripsi:
    Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
  4. HONEYWELL Multi-Gas Detector (Alat Deteksi Gas)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HONEYWELL Multi-Gas Detector (Alat Deteksi Gas)
    atribut:
    • Gas Detected: Carbon Monoxide (CO); Hydrogen Sulfide (H₂S); Oxygen (O₂); Sulfur Dioxide (SO₂)
    • Measurement Range: Carbon Monoxide: 0–2.000 ppm; Oxygen: 0–30% vol
    • Resolution: Oxygen: 0,1% vol
  5. HONEYWELL Gas Detector SensePoint XCD (Pendeteksi Gas SensePoint XCD)
    Mulai

    Rp62.999.900

    HONEYWELL Gas Detector SensePoint XCD (Pendeteksi Gas SensePoint XCD)
    atribut:
    • Material: Alumunium
    • Certification: ATEX / IECEx
    • IP Rating: IP 66 in accordance with EN60529 : 1992
    • Temperature Range (°C): -40 to 65
    • Operating Humidity (%RH): continuous 20-90 non condensing, intermittent 0-99 non condensing
    • Operating Pressure (kPa): 90-110
    • Storage Conditions (°C): -25 to 65
  6. SNDWAY Gas Detector 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)
    Mulai

    Rp2.799.900

    SNDWAY Gas Detector 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)
    Deskripsi:
    Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.
    atribut:
    • Response Time (s): < 30
  7. HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax (Detektor Gas)
    Mulai

    Rp22.999.900

    HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax (Detektor Gas)
    Deskripsi:
    GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to 50°C
  8. GVDA Gas Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp339.900

    GVDA Gas Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Deskripsi:
    GVDA GD139 Natural Gas Leak Detector with 12-inch Extendable Probe,%LEL Propane Leak Detector with Built-in Flashlight for Methane, Butane, Combustible Gas for Home, RV, This GD139 meter is a combustible gas leakage detector, which is used to detect the leakage of combustible gas quickly and reliably.
  9. MSA Gas Detector
    Mulai

    Rp19.999.900

  10. SIEMENS SITRANS P320 Pressure Transmitter Gauge Pressure HART
    Mulai

    Rp64.999.900

    SIEMENS SITRANS P320 Pressure Transmitter Gauge Pressure HART
    Deskripsi:
    SITRANS P320 Pressure transmitter Gauge pressure HART (4...20 mA) Measuring cell filling: Silicone oil Maximum measuring span: 16 bar (232 psi) Female thread 1/2-14 NPT Diaphragm: Stainless steel 316L/1.4404, measuring cell: Stainless steel 316L/1.4404; Sensor Differential pressure: process flange: Stainless steel 316/1.4408 Die-cast aluminum housing Dual chamber device no Ex 2 x M20 x 1.5 With display (lid with glass window) General approval without Ex approval: World (CE, RCM) except: EAC, FM, CSA, KCC
    atribut:
    • Export Control Regulations: ECCN : 3A991X/AL : N
    • Net Weight (kg): 4
    • Commodity Code: 90262020
    • Country of Origin: France
  11. HONEYWELL Replacement Gas Detector Sensor & Part
    Mulai

    Rp6.999.900

    HONEYWELL Replacement Gas Detector Sensor & Part
    Deskripsi:
    BW Technologies replacement sensors work in compatible BW Technologies gas detectors to recognize and measure specific gas concentrations.
    atribut:
    • Accessory Brand: HONEYWELL BW
    • Part Type: Sensor
  12. Hanna Instruments Combo pH/Conductivity/TDS Tester (Pengukur pH dan EC)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Hanna Instruments Combo pH/Conductivity/TDS Tester (Pengukur pH dan EC)
    Deskripsi:
    The HI98129 makes measuring pH quick and easy! This lightweight, waterproof tester offers high accuracy pH, low range EC/TDS (0 to 3999 µS/cm EC/ 0 to 2000 ppm TDS) and temperature measurements in a single handheld unit! No more switching between meters for your routine measurements.
    atribut:
    • Battery Type/Life: 1.5V (4) / approx. 100 hours of continuous use, auto-off after 8 minutes of non-use
    • Dimensions (mm): 163x40x26 (6.4x1.6x1.0\")
    • EC Accuracy: +/-2% F.S.
    • EC to TDS Conversion Factor: 0.45 to 1
    • EC/TDS Temperature Compensation (°C): Automatic with Beta Adjustable from 0.0 to 2.4% /
    • Environment Temperature (°C): 0 to 50 (32 to 122 degree F); RH max 100%
    • TDS Accuracy: +/-2% F.S.
    • pH Temperature Compensation: Automatic
  13. HONEYWELL Co2 Gas Detector
    Mulai

    Rp11.999.900

    HONEYWELL Co2 Gas Detector
    Deskripsi:
    APPLICATIONCDS2000A series is CO2 gas detector for use IAQ(Indoor Air Quality) applications, which is designed to detect carbon dioxide gas in the air. This model has good resolution by NDIR method, so it is a optimum device for ventilation of building, house, etc.Also, the advantage of this model is compact size and easy installation.
    atribut:
    • Alarm Output: SPST relay, normally open, 1A/120Vac, 1A/24Vdc contact rating, activated at greater than 1000ppm, deactivated at less than 900ppm
    • Analog Output: 0 to 10Vdc (default) or 0 to 20mA (selectable by jumper setting)
    • Detection Range (ppm): 0-2000
    • Gas Detected: Carbon Dioxide (CO₂)
    • Maintenance Interval: Not Required
    • Operating Humidity (%RH): 0 to 95 (non condensing)
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Power Supply: 24Vac, 24Vdc±20%, 50/60Hz
    • Response Time (s): Within 120 (90% step)
    • Sensing Method: NDIR (Non-dispersive infrared)
    • Sensor Life (year): >10
    • Storage Humidity (%RH): 0 to 95 (non condensing)
    • Storage Temperature (°C): -20 to 60
  14. Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 3mm
    Mulai

    Rp59.900

    Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 3mm
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
  15. Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)
    Deskripsi:
    Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
  16. Bosean Multi Gas Detector (Detektor Gas)
    Mulai

    Rp5.299.900

    Bosean Multi Gas Detector (Detektor Gas)
    Deskripsi:
    Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
  17. TONATA Gas Leakage Detector
    Mulai

    Rp239.900

    TONATA Gas Leakage Detector
    Deskripsi:
    Gas Detector / Pendeteksi Gas / Leak Bocor Tangki LPG- Alarm otomatis akan berhenti, setelah kadar gas menurun- Power listrik 220V - AC Power 3 Watt- Pemasangan digantung pada paku di dinding lokasi dekat sumber gas. Hindari lokasi yang terbuka(banyak angin)Disarankan dipasang tidak lebih dari 5 meter dari sumber kebocoran potensial
    atribut:
    • AC Power (W): 3
    • Voltage (V): 220-240
Daftar Harga gas detector honeywell Terbaru November 2026
HONEYWELL Portable Gas Detector (Pendeteksi Gas Genggam)Rp8.799.900
HONEYWELL Gas Detector Alert MicroclipRp11.999.900
HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelRp10.999.900
HONEYWELL Gas Detector Alert MaxRp15.999.900
HONEYWELL Multi-Gas Detector (Alat Deteksi Gas)Rp24.999.900
HONEYWELL Gas Detector SensePoint XCD (Pendeteksi Gas SensePoint XCD)Rp62.999.900
SNDWAY Gas Detector 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)Rp2.799.900
HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax (Detektor Gas)Rp22.999.900
GVDA Gas Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)Rp339.900
MSA Gas DetectorRp19.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)